Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0928.260.005
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
Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr26X5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0928.260.005
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
165
Lunghezza totale (mm)
255
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
165
Filettatura a passo (mm)
5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
165
Lunghezza totale (mm)
255
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
165
Filettatura a passo (mm)
5
Dimensione della filettatura
26
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
16
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
600
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0928.260.005
UBB
240203299344
UNSPSC
23241615