text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr24X5

Numero articolo U0928.240.005
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 160
Lunghezza totale (mm) 245
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 160
Filettatura a passo (mm) 5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 160
Lunghezza totale (mm) 245
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 160
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 24
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.240.005
UBB 240203299260
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.