text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr16X4


Article number U0928.160.004
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 116
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 116
Filettatura a passo (mm) 4
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 116
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 116
Filettatura a passo (mm) 4
Dimensione della filettatura 16
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 5.5
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0928.160.004
UBB 240203298841
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.