text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr14X4

Numero articolo U0928.140.004
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 112
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 112
Filettatura a passo (mm) 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 112
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 112
Filettatura a passo (mm) 4
Dimensione della filettatura 14
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 2.5
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.140.004
UBB 240203298767
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.