text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr14X3

Numero articolo U0928.140.003
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 85
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 85
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 85
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 85
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 14
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 397.5
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.140.003
UBB 240203298684
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.