text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr12X3

Numero articolo U0928.120.003
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 111
Lunghezza totale (mm) 165
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 111
Filettatura a passo (mm) 3

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 111
Lunghezza totale (mm) 165
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 111
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 6.2
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1235
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.120.003
UBB 240203298502
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.