text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap piloted N/A HSS-G Tr10X2

Numero articolo U0928.100.002
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 63
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 63
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 63
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 63
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 100
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0928.100.002
UBB 240203298353
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.