Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0945.040.001
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
Fabory Machine tap N/A HSS-E M 4
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0945.040.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
0.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
18
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
18
Filettatura a passo (mm)
0.7
Dimensione della filettatura
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
3
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
6.63
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
The Combined Tap enables the user to produce the tapping drill hole and the through thread in one operation without any tool changing. The tool incorporates a twist drill before the thread-tapping part. It is possible with this tool to produce through threads up to a maximum threaded depth of 2 x D. The Combined Tap is suitable for universal use in materials of medium mechanical strenght: non-alloyed and alloyed steel sorts up to 600 N/mm2, malleable cast iron, nodulized graphite cast iron, copper, brass, aluminium, aluminium-magnesium and zinc alloys, red bronze, electron metal, pressure-cast zinc. It is sensible to use this tool on machines possesing an RPM switchover facility for drilling and tapping. The feed rate must be adapted to the particular operation required - drilling or tapping. Tapping chucks with pressure compensation may not be used.
Numeri di articolo
Numero articolo
U0945.040.001
UBB
240203251634
UNSPSC
23241615