Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0853.050.001
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
Fabory Machine tap Left DIN 371 N/A HSS-E M 5
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0853.050.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
SÌ
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
11
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0853.050.001
UBB
240203282746
UNSPSC
23241615