text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap Left DIN 371 N/A HSS-E M 10


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numero articolo U0853.100.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 10
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 8
Filettatura sinistrorsa
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0853.100.001
EAN 8715494522151
UBB 240203283082
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.