text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1 Inch


Numero articolo U0736.254.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per fori ciechi
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 160
Diametro dell'albero (mm) 25
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 30
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 20
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) 1 pollice
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1100
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0736.254.001
UBB 240203237138
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.