Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0737.031.001
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
Fabory Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0737.031.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
Altro
Lunghezza di taglio (mm)
20
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
28
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/8 di pollice
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
1
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0737.031.001
UBB
240203237880
UNSPSC
23241615