text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 5156 N/A HSS-E 1.3/4

Numero articolo U0737.444.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Adatto per fori ciechi

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 32
Lunghezza totale (mm) 190
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Altro
Lunghezza di taglio (mm) 32
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 11
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 32
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0737.444.001
UBB 240203239035
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.