text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 8


Numero articolo U0706.080.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Dimensione della filettatura 8
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Blue
Chiave quadrata (mm) 4.9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0706.080.001
EAN 8715494342872
UBB 240203279460
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.