Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0721.060.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 6
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0721.060.001
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Modello
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
19
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
19
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
6
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
3.4
Filettatura sinistrorsa
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0721.060.001
UBB
240202486629
UNSPSC
23241615
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare