Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0706.450.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 45
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0706.450.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
65
Filettatura a passo (mm)
4.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
65
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
36
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
65
Filettatura a passo (mm)
4.5
Dimensione della filettatura
45
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
29
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
3.91
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0706.450.001
UBB
240203280922
UNSPSC
23241615