Cargill 03
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0705.040.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0705.040.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
63
Diametro dell'albero (mm)
2.8
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
13
Filettatura a passo (mm)
0.7
Dimensione della filettatura
4
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
2.1
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
2.78
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0705.040.001
EAN
8715494342810
UBB
240203276649
UNSPSC
23241615