text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 39

Numero articolo U0706.390.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 60
Filettatura a passo (mm) 4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 60
Lunghezza totale (mm) 200
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 60
Filettatura a passo (mm) 4
Dimensione della filettatura 39
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 2
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0706.390.001
UBB 240203280765
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.