text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 3

Numero articolo U0903.030.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 1.8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 220
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0903.030.001
UBB 240203248937
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.