text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 3


Numero articolo U0745.030.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 1.8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 8
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0745.030.001
UBB 240203281268
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.