text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 3


Objednací číslo U0705.030.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 2.2
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 1.8
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1.39
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0705.030.001
EAN 8715494188739
UBB 240203276565
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.