Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Adhesives, sealants & tapes
Air pressure tools
Automotive & fleet
Electrical supplies
Fasteners
Grinding & sanding
Hand tools
Hydraulics, pneumatics & plumbing
Janitorial & washroom
Machining tools
Material handling & storage
Power tools
Safety products
Technical chemicals
Welding, soldering & gas app.
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0706.240.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 24
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0706.240.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
38
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
38
Filettatura a passo (mm)
3
Dimensione della filettatura
24
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
FABORY (VÖLKEL)
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0706.240.001
UBB
240203280278
UNSPSC
23241615
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare