text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 22


Numero articolo U0721.220.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 34
Lunghezza totale (mm) 140
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 34
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 22
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 14.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0721.220.001
UBB 240202487460
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.