Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U1436.200.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 20
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1436.200.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
16
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
20
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
12
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
260
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1436.200.001
UBB
240202521102
UNSPSC
23241615