Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U1426.180.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U1426.180.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
25
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
FABORY (VÖLKEL)
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1426.180.001
UBB
240202518801
UNSPSC
23241615
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare