Maschiatrice meccanica
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Maschinengewindebohrer
U0721.180.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 18
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
U0721.180.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Dimensione della filettatura
18
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
127
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0721.180.001
UBB
240202487205
UNSPSC
23241615