WORKSHOP DH
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0705.180.001
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
Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0705.180.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
34
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
34
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
11
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0705.180.001
UBB
240203277480
UNSPSC
23241615