text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 16

Numero articolo U1436.160.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 2

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 140
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U1436.160.001
UBB 240202520948
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.