text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 16

Numéro d'article U1426.160.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 2

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 2
Dimensione della filettatura 16
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U1426.160.001
UBB 240202518728
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.