text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 14


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U0903.140.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 2
Materiale di taglio HSS-E
Chiave quadrata (mm) 9
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0903.140.001
UBB 240203249687
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.