text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Maschinengewindebohrer DIN 376 N/A HSS-E M 12


Article number U1426.120.001
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Packed per 1

Specifications

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 18
Gesamtlänge (mm) 110
Durchmesser des Schachts (mm) 9
Gewindeart Metrisch
Schnittlänge (mm) 18
Steigungsgewinde (mm) 1.75
Gewindegröße 12
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Grün
Vierkantschlüssel (mm) 7
Linksgewinde Nein
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 50
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U1426.120.001
UBB 240202518561
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.