text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 12


Cikkszám U0745.120.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 29
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 29
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 850
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U0745.120.001
UBB 240203281839
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.