text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 376 N/A HSS-E M 10


Numéro d'article U0721.100.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Emballé par 1

Spécifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 24
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 24
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 30
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0721.100.001
UBB 240202486884
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.