text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 5X0,50


Numero articolo U0731.050.050
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.5
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 5
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 940
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.050.050
UBB 240203231925
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.