text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 4X0,35

Numero articolo U0731.040.035
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 0.35

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 10
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 10
Filettatura a passo (mm) 0.35
Dimensione della filettatura 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 790
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.040.035
UBB 240202488609
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.