text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 4 0X1,50

Numero articolo U0731.400.150
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 32
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 40
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 24
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 24
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.400.150
UBB 240203235801
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.