text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 38X1,50

Article number U0731.380.150
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 30
Lunghezza totale (mm) 170
Diametro dell'albero (mm) 28
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 30
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 38
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 22
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 49
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0731.380.150
UBB 240203235728
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.