Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0731.320.200
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
Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 32X2,00
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0731.320.200
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
150
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
28
Lunghezza totale (mm)
150
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
28
Filettatura a passo (mm)
2
Dimensione della filettatura
32
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
18
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
5
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0731.320.200
UBB
240203235314
UNSPSC
23241615