text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 32X1,50

Numero articolo U0731.320.150
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 28
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro dell'albero (mm) 22
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 28
Filettatura a passo (mm) 1.5
Dimensione della filettatura 32
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 18
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 3
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.320.150
UBB 240203235231
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.