Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0730.140.100
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
Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 14X1,00
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0730.140.100
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
11
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
14
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Blue
Chiave quadrata (mm)
9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
70
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0730.140.100
UBB
240203286218
UNSPSC
23241615