Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0731.120.100
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
Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 12X1,00
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0731.120.100
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
22
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
22
Filettatura a passo (mm)
1
Dimensione della filettatura
12
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
250
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0731.120.100
UBB
240203232675
UNSPSC
23241615