text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 374 N/A HSS-E M 10X1,00


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numero articolo U0731.100.100
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 20
Lunghezza totale (mm) 90
Diametro dell'albero (mm) 7
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 20
Filettatura a passo (mm) 1
Dimensione della filettatura 10
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 5.5
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 32
Type Machine Tap

Descrizione

for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Numeri di articolo

Numero articolo U0731.100.100
EAN 8715494178853
UBB 240203232428
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.