Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0711.100.001
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
Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 10
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0711.100.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
24
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
10
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
24
Filettatura a passo (mm)
1.5
Dimensione della filettatura
10
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
8
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
260
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0711.100.001
UBB
240203285061
UNSPSC
23241615