Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U1410.050.001
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
Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 5
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U1410.050.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
16
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
16
Filettatura a passo (mm)
0.8
Dimensione della filettatura
5
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
4.9
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
11
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1410.050.001
UBB
240202516417
UNSPSC
23241615