text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 4

In ordinazione

Numero articolo U1420.040.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 13
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 13
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 6
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U1420.040.001
UBB 240202516904
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.