text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 4


Numero articolo U1400.040.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 63
Diametro dell'albero (mm) 4.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.7
Dimensione della filettatura 4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3.4
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 6
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U1400.040.001
UBB 240202515187
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.