Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U1425.030.001
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
Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 3
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U1425.030.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
6
Lunghezza totale (mm)
56
Diametro dell'albero (mm)
3.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
6
Filettatura a passo (mm)
0.5
Dimensione della filettatura
3
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Green
Chiave quadrata (mm)
2.7
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
3
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U1425.030.001
UBB
240202517993
UNSPSC
23241615