text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 3


Article number U1405.030.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Packed per 1

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 11
Filettatura a passo (mm) 0.5
Dimensione della filettatura 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 3
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U1405.030.001
UBB 240202515674
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.