text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN 371 N/A HSS-E M 2,3

Numero articolo U0852.023.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.4

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 9
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 2.8
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 9
Filettatura a passo (mm) 0.4
Dimensione della filettatura 2.3
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 2
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0852.023.001
UBB 240203277977
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.