text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Macho de máquina DIN 371 N/A HSS-E M 10


Numero articolo U0875.100.001
Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Confezionato per 1

Specifiche

Desenho Macho de máquina
Comprimento da rosca (mm) 24
Comprimento total (mm) 100
Diâmetro do eixo (mm) 10
Tipo de rosca Métrico
Comprimento de corte (mm) 24
Rosca de passo (mm) 1.5
Tamanho da rosca 10
Adequado para furos cegos Sim
Adequado para aço inoxidável Não
Material de corte HSS-E
Com canal de arrefecimento Não
Identificação do anel de cor Nenhum
Chave quadrada (mm) 8
Rosca esquerda Não
Marca Fabory
Peso por peça (g) 49
Código pautal 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0875.100.001
UBB 240203247038
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.